Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30313-90KA6, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 36 mm

Rodamientos de rodillos cónicos de la serie 303

Ver información técnica
Referencias
Timken:30313-90KA6
Rubix:030313000001
fabricante:101752501
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30313


Montados por parejas, en oposición, para resistir empujes axiales en ambos sentidos. Los anillos separables facilitan el montaje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,84 Sin IVA
/ unidad
222,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas