Referencias
INA:RCJTZ40-XL
Rubix:620800407022
fabricante:9.46118E+11
EAN:4054372514289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Detalles de producto : RCJTZ40-XL
Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PCJT viene con el rodamiento GRAE-NPPB, RCJT y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar (hierro fundido gris) |
| Altura | 30.5 mm |
| Longitud | 172 mm |
| Serie | rcjtz..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 55.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 172 mm |
| Peso | 1.72 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de dos pernos (oval/estrecha) con espiga de centrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,21 € Sin IVA
/ unidad
156,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días