Referencias
NSK:23248CAME4
Rubix:798641478000
fabricante:23248CAME4 N






Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : 23248CAME4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4050000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3050000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6707,99 € Sin IVA
/ unidad
8116,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días