Referencias
Timken:22209EJW33
Rubix:798358117000
fabricante:190012243
EAN:0087796022799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22209EJW33
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan clasificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras compactas (skid steer); Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo changers ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 6900 rpm |
| Velocidad límite | 10400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,53 € Sin IVA
/ unidad
162,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días