Referencias
SKF:22213 E/C2
Rubix:022213002010
fabricante:131478
EAN:7316571560885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22213E.C2
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF puede soportar grandes cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a sus dos hileras de rodillos autoalineables, este tipo de rodamiento es ideal para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje. Incorpora una jaula con ventanas de acero estampado, un diseño abierto de tipo E, así como un juego radial interno C2, más reducido que el estándar.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos cuenta con un diseño abierto con agujero cilíndrico, lo que permite su montaje directo en el eje sin necesidad de accesorios adicionales. Dispone de un juego radial interno reducido (C2) para una mayor estabilidad a altas velocidades. Su configuración incluye un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado según el diámetro. La arquitectura interna está optimizada para una distribución homogénea de las cargas y una reducción de las vibraciones, incluso en aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos. Además, el diseño E con jaulas de ventanas permite limitar la inercia al tiempo que garantiza un excelente comportamiento en rotación.
Mantenimiento:
Este rodamiento autoalineable requiere una relubricación periódica para garantizar un rendimiento duradero. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza una difusión eficaz del lubricante y facilita la evacuación de impurezas. Es imprescindible utilizar un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento específicas. En caso de que haya contaminantes o signos de desgaste prematuro, se recomienda una limpieza completa del alojamiento y de las superficies externas antes de volver a lubricar. El rango de temperatura admisible puede alcanzar los 200 °C, siempre que el lubricante elegido sea compatible con dichas condiciones. La inspección visual se ve facilitada por el diseño abierto, pero sigue siendo necesario un mayor cuidado para mantener un entorno limpio alrededor del punto de montaje.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace sensible a entornos polvorientos o húmedos. Por lo tanto, la ausencia de protección exige un control riguroso de la limpieza tanto durante el montaje como durante el funcionamiento. Sin embargo, este diseño abierto presenta la ventaja de reducir la fricción interna, lo que permite alcanzar velocidades de rotación más elevadas. También facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje gracias a su geometría autoalineable;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Diseño abierto que facilita la lubricación y el mantenimiento;
- Jaula de acero estampado que permite altas velocidades de rotación;
- Holgura interna reducida para una mayor estabilidad y menos vibraciones;
- Fácil instalación gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se utiliza en diversos contextos industriales, en particular en maquinaria de la industria textil, sistemas de transmisión, equipos de manutención como ascensores y maquinaria de producción en la industria papelera. Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que pueden producirse desalineaciones o flexiones del eje.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos cuenta con un diseño abierto con agujero cilíndrico, lo que permite su montaje directo en el eje sin necesidad de accesorios adicionales. Dispone de un juego radial interno reducido (C2) para una mayor estabilidad a altas velocidades. Su configuración incluye un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado según el diámetro. La arquitectura interna está optimizada para una distribución homogénea de las cargas y una reducción de las vibraciones, incluso en aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos. Además, el diseño E con jaulas de ventanas permite limitar la inercia al tiempo que garantiza un excelente comportamiento en rotación.
Mantenimiento:
Este rodamiento autoalineable requiere una relubricación periódica para garantizar un rendimiento duradero. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza una difusión eficaz del lubricante y facilita la evacuación de impurezas. Es imprescindible utilizar un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento específicas. En caso de que haya contaminantes o signos de desgaste prematuro, se recomienda una limpieza completa del alojamiento y de las superficies externas antes de volver a lubricar. El rango de temperatura admisible puede alcanzar los 200 °C, siempre que el lubricante elegido sea compatible con dichas condiciones. La inspección visual se ve facilitada por el diseño abierto, pero sigue siendo necesario un mayor cuidado para mantener un entorno limpio alrededor del punto de montaje.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace sensible a entornos polvorientos o húmedos. Por lo tanto, la ausencia de protección exige un control riguroso de la limpieza tanto durante el montaje como durante el funcionamiento. Sin embargo, este diseño abierto presenta la ventaja de reducir la fricción interna, lo que permite alcanzar velocidades de rotación más elevadas. También facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje gracias a su geometría autoalineable;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Diseño abierto que facilita la lubricación y el mantenimiento;
- Jaula de acero estampado que permite altas velocidades de rotación;
- Holgura interna reducida para una mayor estabilidad y menos vibraciones;
- Fácil instalación gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se utiliza en diversos contextos industriales, en particular en maquinaria de la industria textil, sistemas de transmisión, equipos de manutención como ascensores y maquinaria de producción en la industria papelera. Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que pueden producirse desalineaciones o flexiones del eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1521,6 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 216 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 198 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,50 € Sin IVA
/ unidad
218,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días