Referencias
SKF:23952 CCK/W33
Rubix:798792401000
fabricante:36462
EAN:7316571567983





Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 23952 CCK/W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1055 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3032,23 € Sin IVA
/ unidad
3669,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días