22212KEJW33
Rodamientos de rodillos esféricos con agujero cónico - Jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:22212KEJW33
Rubix:022212100001
fabricante:190012241
EAN:0087796023062






Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 22212KEJW33
Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida mediante nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el aro exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida mediante nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el aro exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Gran Naval (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / Empacadoras; Locomotoras; Turbocargadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 28 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 7960 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 174000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 169000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,73 € Sin IVA
/ unidad
209,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días