23022-E1A-XL-K-M-C3
Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica
Ver información técnicaReferencias
FAG:23022-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:798012837000
fabricante:0386762730030
EAN:4026677862860


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 23022-E1A-XL-K-M-C3
Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 230..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 4200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 530000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 400000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,63 € Sin IVA
/ unidad
681,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días