Referencias
FAG:24130-BE-XL-K30-C3
Rubix:799276428000
fabricante:0587048410030
EAN:4012802501131


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : 24130-BE-XL-K30-C3
Rodamientos oscilantes de rodillos 241..-BE-K30, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1270 rpm |
| Velocidad límite | 2370 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1520000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1050000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2046,54 € Sin IVA
/ unidad
2476,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días