23028EJW33

Rodamiento de Rodillos Esféricos RHP: serie 23028

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23028EJW33
Rubix:798148575000
EAN:00747023091942
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23028EJW33


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste; NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Velocidad límite1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r715000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr420000 N
271,50 € Sin IVA
/ unidad
328,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días