Referencias
Bahco:NSB106-48
Rubix:798742182000
EAN:7314150324101




Resumen técnico
| Apertura | 19.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 215 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
Detalles de producto : NSB106-48 ESTRELLA TANCADA CU-BE
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella sin chispa de cobre-berilio (CU-BE) para golpear y trabajar con seguridad. Bahco NSB106-48, tamaño 1-1/2" (215 mm).
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 215 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Peso | 720 g |
| Tamaño | 1-1/2 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,41 € Sin IVA
/ unidad
255,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días