Referencias
Bahco:NS010-2022
Rubix:798571111000
EAN:7314150293742


Resumen técnico
| Apertura | 20x22 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | bronce de aluminio (antichispa) |
Detalles de producto : NS010-2022 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 278 g |
|---|---|
| Apertura | 20x22 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | bronce de aluminio (antichispa) |
| Peso | 170 g |
| Tamaño | 20x22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,36 € Sin IVA
/ unidad
103,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días