Referencias
Beta Tools:42BA 19
Rubix:798163437000
fabricante:000420819
EAN:8014230427683


Resumen técnico
| Apertura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Documentos
Detalles de producto : 42BA 19-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 222x45x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 208 g |
| Apertura | 19 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 208 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,93 € Sin IVA
/ unidad
195,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días