NKD.35L VASO IMPACTO LARGO 3/4p-12 CARAS 35MM
NKD.L - Vasos largos impacto 3/4” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKD.35L
Rubix:798524892000
EAN:3662424014178


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : NKD.35L VASO IMPACTO LARGO 3/4p-12 CARAS 35MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 35MM
Cualidades
•HIGH PERFORMANCE - Designed and manufactured for extremely high tightening forces
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 705 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x50x50 mm |
| Peso con embalaje | 703 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Cuadrado | 35 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,49 € Sin IVA
/ unidad
78,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días