Referencias
Bahco:K9501M-70
Rubix:798211762000
EAN:7314151802844


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1' (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 98 mm |
Documentos
Detalles de producto : K9501M-70
Para usar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1", perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2370 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1' (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 98 mm |
| Cuadrado | 54 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 2310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,02 € Sin IVA
/ unidad
164,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días