Referencias
Beta Tools:900 13
Rubix:798166684000
fabricante:009000130
EAN:8014230031712


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900 13-LL DE VASO DE MANO BOCA HEXAGON
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días