7800SM-10 LLAVE VASO 1/2 ALLEN 10MM

Llave de vaso cuadrada de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7800SM-10
Rubix:798210638000
EAN:7314151097851
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800SM-10 LLAVE VASO 1/2 ALLEN 10MM


Llaves de vaso de longitud estándar, 1/2". Hexagonales, métricas. No aptos para uso en máquinas. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Cada una embalada en una tarjeta de plástico informativa.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días