6175120 D 21 46 - LLAVE DE VASO 1p 46 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 21 46
Rubix:798173080000
fabricante:6175120
EAN:4010886617519
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6175120 D 21 46 - LLAVE DE VASO 1p 46 MM


Punta llave de vaso bihexagonal de 1"

Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
* Tamaño no normalizado
Socket 1" 46 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto842 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46 mm
Longitud75 mm
Acabadocromado
Peso842 g
65,27 € Sin IVA
/ unidad
78,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días