Referencias
Facom:S.34H
Rubix:798230333000
EAN:3148510541556




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : S.34H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 34 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 245 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x44x44 mm |
| Peso con embalaje | 254 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 240 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días