NSV.10L VASO IMPACTO LARGO 1/2p XZN MACHO 10
NSV.L - Vasos largos impacto 1/2" XZN® macho
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSV.10L
Rubix:798525386000
EAN:3662424015465


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
Detalles de producto : NSV.10L VASO IMPACTO LARGO 1/2p XZN MACHO 10
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella hembra XZN®.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO MACHO XZN 10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 94 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 94 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 9.56 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,94 € Sin IVA
/ unidad
25,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días