Referencias
Gedore:K 32 15/16AF
Rubix:798181010000
fabricante:6284680
EAN:4010886628461


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 39 mm |
| Longitud | 52 mm |
Detalles de producto : 6284680 K 32 15/16AF
Vaso de impacto 3/4" 15/16" Para uso con máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 342 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 39 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 15/16 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 342 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días