Referencias
Bosch:GLL 20-22 G Professional (0601065600)
Rubix:799177171000
fabricante:0601065600
EAN:4053423303315

Detalles de producto : NIVEL LASER GLL 20-22 G SOPORTE LB 10
Clase de protección IP65 y carcasa protegida con goma para resistencia al polvo y al agua
La ventana láser en forma de U ofrece un ángulo de abanico más amplio de la línea horizontal.
Gracias a la doble fuente de alimentación (dual power) se puede cambiar sin interrupciones entre la batería Li-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL y pilas alcalinas AA para evitar tiempos de inactividad
Cualidades
- Clase de protección IP65 y carcasa protegida con goma para resistencia al polvo y al agua
- La ventana láser en forma de U ofrece un ángulo de abanico más amplio de la línea horizontal.
- Gracias a la doble fuente de alimentación (dual power) se puede cambiar sin interrupciones entre la batería Li-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL y pilas alcalinas AA para evitar tiempos de inactividad
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20000 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Error admisible | 0.3 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,85 € Sin IVA
/ unidad
279,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días












