0-43-636 FATMAX XL LEVEL 900MM

Nivel tubular FatMax® Pro™ 60cm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-43-636
Rubix:798223766000
EAN:3253560436360
brand logo

Resumen técnico

Longitud900 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-43-636 FATMAX XL LEVEL 900MM


Descripción -Cuerpo tubular y burbujas de limpieza fácil. 20% más fuerte que un nivel tubular reforzado convencional. Burbujas sólidas anti choques. Superficies mecanizadas. Agarraderas bimateria reforzadas para mayor confort. Extremos de caucho. Burbuja central magnificada. Precisión: +/- 0,5 mm/m -10 años de garantía.
Nivel tubular FatMax® Pro™ 90cm

Cualidades

Sturdy I-profile up to 5x stronger than other Stanley spirit levels
Extra-large center vial for clear legibility
Block-shaped vials with excellent accuracy (0.5mm/m)
Bimaterial handle screwed to frame
2 work surfaces for maximum accuracy
Rubber protection ends
Lifetime accuracy guarantee

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x60x915 mm
Longitud900 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminum
Error admisible0.5 mm/mn
58,52 € Sin IVA
/ unidad
70,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días