Referencias
Bahco:406T-225
Rubix:798946356000
EAN:7314150315130

Documentos
Detalles de producto : NIVEL TORPEDO DE PLASTICO MAGNETICO 228 MM
Cualidades
•Frascos cilíndricos
El líquido es resistente a la luz UV y a temperaturas extremas
Fácilmente visible
Frascos irrompibles y resistentes a los golpes
El imán sujeta 5 veces su propio peso
El líquido es resistente a la luz UV y a temperaturas extremas
Fácilmente visible
Frascos irrompibles y resistentes a los golpes
El imán sujeta 5 veces su propio peso
Información técnica
Atributos
| Longitud | 228 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | yes |
| Material | plastic |
| Error admisible | 1 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
