GONIOMETALRO MINI 430 MM WINKELFIX

Goniómetro shorty Winkelfix

Ver información técnica

Referencias

Nedo®:450111
Rubix:799296130000
fabricante:450111
brand logo

Detalles de producto : GONIOMETALRO MINI 430 MM WINKELFIX


Goniómetro Winkelfix

Características: posibilidad de lectura rápida y fiable de 0,5° con una exactitud de 0,25°. Con nivel vertical y horizontal integrado e indicación analógica. La posición angular correspondiente puede bloquearse por medio del tornillo de retención. Modelo robusto para esfuerzos extremos.

Aplicación: para una fácil transferencia y medición de ángulos.
Angle measuring device 430mm Winkelfix

Información técnica


Atributos
192,05 € Sin IVA
/ unidad
232,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días