NIVEL LASER GLL 2-10

GLL 2-10

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bosch:GLL 2-10 0601063L00
Rubix:798787265000
fabricante:0601063L00
EAN:3165140850247
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NIVEL LASER GLL 2-10


Nivel láser de líneas GLL 2-10, El compacto GLL 2-10 Professional simplifica las aplicaciones de nivelado en interiores. Al contar con una línea láser horizontal y una vertical, resulta idóneo para trabajos a corta distancia. Como dispone de un solo interruptor y dos sencillos botones, este compacto nivel láser de líneas resulta muy intuitivo y se maneja con facilidad en las tareas de nivelado. El GLL 2-10 Professional es muy resistente gracias a la protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Es apto para diversas aplicaciones de interiores, como suspender falsos techos, montar estanterías, puertas y bases de enchufe, instalar tubos de desagüe y colocar losas en el suelo. El GLL 2-10 Professional tiene un alcance de hasta 10 m y se autonivela hasta +/- 4° en menos de 4 segundos. Cuando se desconecta la herramienta, el péndulo se bloquea para facilitar el transporte seguro. Idóneo para el uso con el soporte giratorio opcional RM 1 Professional, que puede acoplarse mediante un sencillo mecanismo deslizante. Bolsa protectora; 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Nivel láser de líneas GLL 2-10

Cualidades

•Horizontal and vertical laser lines ideal for short-range applications
Compact design and intuitive operation for easy handling
Robust laser level partly due to IP54 dust and splash water protection

Aplicaciones

For Various Interior Application

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,55 Sin IVA
/ unidad
171,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días