Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97027
Rubix:781200321038
fabricante:TFMA 75,00 62,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 62.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 75 62,8 7,3 70NBR (97027)
La junta compacta TFMA es una junta compacta de dos piezas compuesta por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de precarga. La junta de pistón de doble efecto es especialmente adecuada para el rango de baja presión.
Anillo de ranura T20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 62.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,94 € Sin IVA
/ unidad
267,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días