Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007407
Rubix:781100033038
fabricante:24007407

Documentos
Detalles de producto : S8 25 33 6 70 NBR (24007407)
Sello de vástago monolítico con una cabeza de caucho alojada en la parte textil. El sello compacto para vástago también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Sello compacto,
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,79 € Sin IVA
/ unidad
91,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
