Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24249007
Rubix:798390563000
fabricante:24249007


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 170 185,1 5,9 B602 PTFE 24214082
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,84 € Sin IVA
/ unidad
428,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días