SNI39 56,0 76,0 13,0 PU9534

Sello de vástago hidráulico SNI39

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67080329
Rubix:799074095000
fabricante:67080329
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior56 mm
Diámetro exterior76 mm
Altura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNI39 56,0 76,0 13,0 PU9534


El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Diámetro interior56 mm
Diámetro exterior76 mm
Altura12 mm
Materialtpu
Ejecuciónanillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 39), segundo labio de sellado (zl), apto para carga de presión unidireccional
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días