Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49042033
Rubix:799071415000
fabricante:49042033


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 30,0 40,0 7,3 V142
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior desplazado hacia atrás y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días