Referencias
Dichtomatik:24264956
Rubix:798390778000
fabricante:24264956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 524 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 500 524 7,6 B602 PTFE 24264956
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 524 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1713,70 € Sin IVA
/ unidad
2073,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días