Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 40,00 67,00 2,50 88 NBR 101
Rubix:798388007000
fabricante:40421055




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67 mm |
| Altura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 40 67 9,5 88NBR 40421055
El manguito tipo sombrero H con muelle es una junta labial cargada por resorte con brida de sujeción para la fijación en el alojamiento. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67 mm |
| Altura | 9.5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,50 € Sin IVA
/ unidad
80,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días