Referencias
Loctite:LB 8021
Rubix:798892015000
fabricante:2101261
EAN:4058093002810

Documentos
Detalles de producto : ACEITE SILICONA LB 8021 EPIG AEROSOL 400 ML
LOCTITE® LB 8021 es un lubricante universal para componentes sometidos a bajo esfuerzo como bisagras de las puertas y del maletero, cerraduras, raíles de los asientos, reposacabezas, techo solar, etc. También se puede utilizar como agente desmoldeante. Su intervalo térmico operativo va desde -30 ºC a +150 ºC (en continuo) y -50 ºC a +250 ºC (exposiciones puntuales) después de la evaporación completa de los solventes
Cualidades
- Aceite de silicona
- Lubrica las superficies metálicas y no metálicas
- Adecuado como agente desmoldante
- Registro NSF H1 n.º: 141642
Aplicaciones
Lubricante - aceite de silicona. Para superficies metálicas y no metálicas. Adecuado como agente desmoldante.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Tipo | silicone oil |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
196,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días