8250 50-MOSQUETONES CON SEGURO
Mosquetón para protección anticaídas Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8250 50
Rubix:798163007000
fabricante:082500205
EAN:8014230636481



Detalles de producto : 8250 50-MOSQUETONES CON SEGURO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Apertura | 50 mm |
| Material Principal | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
