FAR0908 GANCHO DE TORRES DE ALUMINIO

Gancho de aluminio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
JSP:FAR0908
Rubix:798570845000
EAN:5038428168694
brand logo
Resumen técnico
Apertura60 mm
Material Principalaluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FAR0908 GANCHO DE TORRES DE ALUMINIO


Gancho de alumino con cierre y bloqueo automáticos, en aleación de aluminio plateado.
Tiene una abertura de hasta 60 mm, y una resistencia mínima a la rotura de 20 kN.

Cualidades

Conforme a la anorma EN 362:2004 Class A/T.

Información técnica


Atributos
Apertura60 mm
Material Principalaluminio
Materialaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,62 Sin IVA
/ unidad
51,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h