Referencias
Petzl:M34A TL
Rubix:798882162000
EAN:3342540102453
Detalles de producto : MOSQUETON AMD TRIACT LOCK
En forma de D, especialmente adecuado para conectar descensores o elementos de amarre.
Mosquetón de aluminio ligero que reduce el peso del equipo que llevan los trabajadores en altura.
Puede utilizarse junto con el clip CAPTIV para favorecer el funcionamiento del mosquetón a lo largo de su eje longitudinal, reducir el riesgo de que se vuelque y asegurarlo al dispositivo.
Fácil manejo:
- diseño interior fluido que limita el riesgo de punta estable y facilita el giro del mosquetón,
- sistema Keylock para evitar que el mosquetón se enganche accidentalmente.
Perfil en H:
- garantiza la mejor relación resistencia/ligereza,
- protege las marcas de la abrasión.
Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo:
- TRIACT-LOCK: sistema de apertura automática de triple acción,
- BALL-LOCK: sistema de apertura automática de triple acción, con indicador de bloqueo,
- SCREW-LOCK: sistema de tornillo manual con indicador visual rojo cuando el mosquetón no está bloqueado.
También disponible en negro (versiones TRIACT-LOCK y SCREW-LOCK) y dorado (versiones TRIACT-LOCK y BALL-LOCK).
Material(es): aluminio
Certificación(es): CE EN 362, 12275 tipo B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
Mosquetón de aluminio ligero que reduce el peso del equipo que llevan los trabajadores en altura.
Puede utilizarse junto con el clip CAPTIV para favorecer el funcionamiento del mosquetón a lo largo de su eje longitudinal, reducir el riesgo de que se vuelque y asegurarlo al dispositivo.
Fácil manejo:
- diseño interior fluido que limita el riesgo de punta estable y facilita el giro del mosquetón,
- sistema Keylock para evitar que el mosquetón se enganche accidentalmente.
Perfil en H:
- garantiza la mejor relación resistencia/ligereza,
- protege las marcas de la abrasión.
Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo:
- TRIACT-LOCK: sistema de apertura automática de triple acción,
- BALL-LOCK: sistema de apertura automática de triple acción, con indicador de bloqueo,
- SCREW-LOCK: sistema de tornillo manual con indicador visual rojo cuando el mosquetón no está bloqueado.
También disponible en negro (versiones TRIACT-LOCK y SCREW-LOCK) y dorado (versiones TRIACT-LOCK y BALL-LOCK).
Material(es): aluminio
Certificación(es): CE EN 362, 12275 tipo B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
Información técnica
Atributos
| Apertura | 24 mm |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,76 € Sin IVA
/ unidad
23,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
