225MM/9p LOCKING PLIERS CURVED JAW

Mordaza bloqueable Maxsteel® Boca curva 185mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-84-809
Rubix:798258521000
EAN:3253560848095
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntalargo
Capacidad de sujeción53 mm
Longitud225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 225MM/9p LOCKING PLIERS CURVED JAW


Descripción Mordaza bloqueable con boca forjada para mayor resistencia. Acabado cromado para una mejor resistencia a la corrosión. Palanca para desbloquear con una sola mano.
Mordaza bloqueable Maxsteel® Boca curva 225mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)20x75x280 mm
Peso con embalaje550 g
Forma de la puntalargo
Capacidad de sujeción53 mm
Longitud225 mm
Capacidad53 mm
Tipocurved jaw lock grip pliers
14,09 Sin IVA
/ unidad
17,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días