Referencias
Beta Tools:1052 240
Rubix:798166799000
fabricante:010520024
EAN:8014230039732


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 42 mm |
| Longitud | 240 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1052 240-MORDAZAS DE PRESION CONCAVAS
Mordazas de presión, mordazas cóncavas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 42 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días