1868039 137 KR-10 - MORDAZA GRIP 10p

Alicates de presión 137 KR

Ver información técnica

Referencias

Gedore:137 KR-10
Rubix:798176277000
fabricante:1868039
EAN:4010886858677
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Capacidad de sujeción10 mm
Longitud255 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1868039 137 KR-10 - MORDAZA GRIP 10p


Llave de presión 10" Con mordazas estrechas Con tornillo de ajuste y palanca de liberación, modelo 137 KR-10 con palanca aislada por inmersión de color azul Para trabajar en espacios reducidos Para sujetar líneas de aire y de freno hasta Ø 10 mm, líneas de cobre Ø 12 mm Niquelado

Información técnica


Atributos
Peso neto540 g
Forma de la puntaplano
Capacidad de sujeción10 mm
Longitud255 mm
Peso540 g
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días