4636200 245812 - SEGMENTO DE FUNDICION 12 MM
Matriz de doblado de aluminio fundido
Ver información técnicaReferencias
Gedore:245812
Rubix:798180019000
fabricante:4636200
EAN:4017981245852

Detalles de producto : 4636200 245812 - SEGMENTO DE FUNDICION 12 MM
• para usar con soporte de contrafuerza nr. 245710-245731
• para tubos métricos
Matriz de doblado de aluminio fundido 12 mm para usar con soporte de contrafuerza nr. 245710-245731 para tubos métricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Peso | 0.11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,14 € Sin IVA
/ unidad
98,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
