MODM.JL2U MODULO ESPUMA 3/8p PULGADAS-CON BLOQUEO
Módulo espuma 3/8“ en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:MODM.JL2U
Rubix:798525818000
EAN:3148519456028

Detalles de producto : MODM.JL2U MODULO ESPUMA 3/8p PULGADAS-CON BLOQUEO
• Incluye:
- 1 trinquete JL.171 - 2 extensiones de bloqueo J.210RC y J.217RC.
- 13 vasos 3/8" J de 1/4" a 1".
- 11 vasos largos 1/4" J.LA de 1/4" a 7/8".
- 7 llaves de estrella con trinquete rectas en pulgadas: 1/4x5/16 - 5/16x11/32 -
3/8x7/16 - 1/2x9/1
MODULO 3/8 TRINQUETE Y VASOS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4230 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 570x550x50 mm |
| Peso con embalaje | 4188 g |
| Número de elementos | 33 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,82 € Sin IVA
/ unidad
1050,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
