Referencias
Facom:MOD.K1
Rubix:798527947000
EAN:3148517314108



Detalles de producto : MOD.K1 MOD VASOS 3/4''
Tamaño 2 módulos.
• Incluye:
- K.151B: Trinquete 3/4".
- K.210B: Alargadera 3/4".
- K.120B: Mango corredizo.
- K.230B: reductor.
- K.HB 34-36-41-46-50-55.
- 55: vasos 3/4" 6 caras.
- Bandeja termoformada XL PL.324.
Peso: 8,290 kg.
MODULO VASOS 3/4
Cualidades
Module K1 3/4" hex sockets from 34 to 55 mm
Comprises 2 modules: K.151B: 3/4" ratchet. K.210B: 3/4" extension. K.120B: Sliding handle. K.230B: Reducer K.HB 34
36
41
46
50
55. Thermoformed tray XL PL.324. Weight: 8.29 kg
Comprises 2 modules: K.151B: 3/4" ratchet. K.210B: 3/4" extension. K.120B: Sliding handle. K.230B: Reducer K.HB 34
36
41
46
50
55. Thermoformed tray XL PL.324. Weight: 8.29 kg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8199 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 390x370x130 mm |
| Peso con embalaje | 8100 g |
| Número de elementos | 10 |
| Material | bandeja termoformada |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 376 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,23 € Sin IVA
/ unidad
578,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
