Referencias
Beta Tools:T259
Rubix:798336087000
fabricante:024240259
EAN:8014230667898
Detalles de producto : T259-TERMOFORMADO RIGIDO 40 HERRAMIENTAS
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 951 g |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,88 € Sin IVA
/ unidad
161,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

