SURTIDO DE ENCHUFES TS CT2-D19-D20 1/4 1/2 EN MODULO CT 2/4
Surtido de llaves de vaso
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:TS CT2-D19-D20
Rubix:798991470000
fabricante:2957191
EAN:4010886946923

Documentos
Detalles de producto : SURTIDO DE ENCHUFES TS CT2-D19-D20 1/4 1/2 EN MODULO CT 2/4
Cualidades
Simple control óptico de integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Particularmente adecuado para trabajos en zonas sensibles, donde hay que asegurarse de que no se deja ninguna herramienta
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica las herramientas que faltan
La herramienta se encuentra a prueba de resbalones en su nido y está protegida contra daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta hacen que sea más fácil volver a colocarla en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas|Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de uñas.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 81 |
|---|---|
| Material | espuma |
| Altura | 35 mm |
| Anchura | 316.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
