MODM.HLA MOD ESPUMA VASOS 1/2'' LARGOS

Módulo vasos largos 6 caras en bandeja espuma

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:MODM.HLA
Rubix:798525820000
EAN:3148518520867
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos13
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MODM.HLA MOD ESPUMA VASOS 1/2'' LARGOS


• Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: - Adaptado a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y caja MBOX.M.
MODULO ESPUMA VASOS 1/2

Cualidades

Foam module Long hex sockets
Model: MODM.HLA
Including: J. HLA 7
8
9
10
11 mm: 3/8"". S. HLA 12
13
14
15
16
17
18
19 mm: 1/2"". Foam tray PM.MODHLA. Weight: 1,420 kg.”

Información técnica


Atributos
Peso neto1581 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)450x205x55 mm
Peso con embalaje1580 g
Número de elementos13
Materialespuma (bandeja)
Altura45 mm
Anchura188 mm
Profundidad418 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días