Referencias
Beta Tools:M234
Rubix:798172146000
fabricante:024500234
EAN:8014230545639
Documentos
Detalles de producto : M234-TERMOFORMADO SUAVE 4 HERRAMIENTAS
Termoformado suave 4 herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x151x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1399 g |
| Altura | 49 mm |
| Anchura | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,70 € Sin IVA
/ unidad
125,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

