Referencias
Facom:MOD.BJC
Rubix:798526804000
EAN:3148519195941

Detalles de producto : MOD.BJC MOD BUJIAS
• Incluye:
- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Vasos bujías.
- DM.20: Flexible coloca-bujía.
- Bandeja termoformada PL.669A.
Peso: 1,485 kg.
MODULO PARA SERVICIO BUJIA GASOLINA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1473 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 435x200x55 mm |
| Peso con embalaje | 1473 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,07 € Sin IVA
/ unidad
325,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
