MODULO HERRAMIENTA 1-3 ALICATES P/CIRCLIPS PREMIUM
Tool module circlip plier 4-piece
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:63100125, 9634220125
Rubix:799306595000
fabricante:9634220125
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 1-3 ALICATES P/CIRCLIPS PREMIUM
Módulo de herramientas alicates para circlips, de 4 piezas, módulo 1/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 348 mm
Módulo 2/3 = 344 x 348 mm
Módulo 3/3 = 519 x 348 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador.
Juego de alicates para circlips, 4 piezas
1 alicate para circlips para anillos exteriores, recto A 2
1 alicate para circlips para anillos exteriores, acodado A 21
1 alicate para circlips para anillos interiores, recto J 2
1 alicate para circlips para anillos interiores, acodado J 21
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 348 mm
Módulo 2/3 = 344 x 348 mm
Módulo 3/3 = 519 x 348 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador.
Juego de alicates para circlips, 4 piezas
1 alicate para circlips para anillos exteriores, recto A 2
1 alicate para circlips para anillos exteriores, acodado A 21
1 alicate para circlips para anillos interiores, recto J 2
1 alicate para circlips para anillos interiores, acodado J 21
Tool module circlip plier 4-piece
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,30 € Sin IVA
/ unidad
114,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días