Referencias
Festo:SLS-16-5-P-A
Rubix:798193134000
fabricante:170497
EAN:4052568139032

Resumen técnico
| Tipo | mini guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLS-16-5-P-A
Mini guía SLS-16-5-P-A Diseño compacto con guía con rodamiento de bolas de precisión. Stroke=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101x37x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 297,8 g |
| Tipo | mini guía |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,08 € Sin IVA
/ unidad
531,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días